PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052F-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052F-2PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851155765
Artikelnummer
PZZHP AB052F-2PN
Herstellernummer
HP AB052F-2PN
Hersteller
PZZ
HP AB052F-2PN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+2NC ascatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 7x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.


