Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK H12D12 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE PROTETTO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851116261

Artikelnummer

PZZMK H12D12

Herstellernummer

MK H12D12

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

17.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

49.2 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

51.2 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Microinterruttore a pulsante protetto. Temperatura ambiente: Da -25°C a +85°C. Custodia: Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto. Tipo di terminale: A faston verticali. Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido in deviazione. Grado di protezione massimo: IP65 con copriterminali. Tipo di azionamento: Azione diretta. Azionatore: A pulsante protetto. Apertura positiva: Sì