PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V11D43-R16 MICROINTERRUTTORE - MK V11D43-R16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851262401
Artikelnummer
PZZMK V11D43-R16
Herstellernummer
MK V11D43-R16
Hersteller
PZZ
Microinterruttore, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta.