PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V11D45 MICROINTERRUTTORE A LEVA CORTA CON ROTEL - MK V11D45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851104916
Artikelnummer
PZZMK V11D45
Herstellernummer
MK V11D45
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
17.4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
49.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
43.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C




