Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F - MK V11F62-T7

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V11F62-T7 MICROINTERRUTTORI PER ALTE TEMPERATURE F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851278709

Artikelnummer

PZZMK V11F62-T7

Herstellernummer

MK V11F62-T7

Hersteller

PZZ

Microinterruttori per alte temperature fino a +120?C, Temperatura ambiente: Da -25?C a +120?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unita di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con vite di regolazione (l= 53mm).