Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B02000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA B02000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B02000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851164484

Artikelnummer

PZZNA B02000

Herstellernummer

NA B02000

Hersteller

PZZ

NA B02000. Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Apertura positiva: Sì.