Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020AA-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020AA-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020AA-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851152108

Artikelnummer

PZZNA B020AA-DN2

Herstellernummer

NA B020AA-DN2

Hersteller

PZZ

NA B020AA-DN2. Interruttore precablato modulare a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino corto. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.