PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DH5R29 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851263385
Artikelnummer
PZZNA B020BB-DH5R29
Herstellernummer
NA B020BB-DH5R29
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: cavo o connettore verso destra. cavo PUR halogen free. cavo lunghezza 5m. Rotella in acciaio inox diam. 13mm.


