Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020BB-DMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851164477

Artikelnummer

PZZNA B020BB-DMK

Herstellernummer

NA B020BB-DMK

Hersteller

PZZ

NA B020BB-DMK. Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e connettore M12. Apertura positiva: Sì.