PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020BB-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851155727
Artikelnummer
PZZNA B020BB-DN2
Herstellernummer
NA B020BB-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.


