PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020BB-SMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851192302
Artikelnummer
PZZNA B020BB-SMK
Herstellernummer
NA B020BB-SMK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connessione: Connettore M12 da sotto.


