PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B022KA-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851183386
Artikelnummer
PZZNA B022KA-DN2
Herstellernummer
NA B022KA-DN2
Hersteller
PZZ
NA B022KA-DN2. Interruttore precablato modulare a leva girevole in plastica diritta con rotella diam. 18. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in plastica diritta con rotella diametro 18 mm. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


