Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110AB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110AB-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110AB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175701

Artikelnummer

PZZNA B110AB-SMK

Herstellernummer

NA B110AB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino. Connettore: Connettore in metallo M12 da sotto 5 poli.