Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110BB-DN3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BB-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851169793

Artikelnummer

PZZNA B110BB-DN3

Herstellernummer

NA B110BB-DN3

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 3 m, 5 fili.