Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851151873

Artikelnummer

PZZNA B110BE-DN2

Herstellernummer

NA B110BE-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella con guarnizione esterna. Connettore: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.