Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110GB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B110GB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110GB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851161797

Artikelnummer

PZZNA B110GB-DN2

Herstellernummer

NA B110GB-DN2

Hersteller

PZZ

nterruttore precablato modulare a pistoncino a sfera Ø 6 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino a sfera Ø 6 mm. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.