Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KC-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KC-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KC-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851176296

Artikelnummer

PZZNA B112KC-SMK

Herstellernummer

NA B112KC-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Connettore: Connettore in metallo M12 da sotto 5 poli.