PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KF-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KF-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851152023
Artikelnummer
PZZNA B112KF-DN2
Herstellernummer
NA B112KF-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella diam. 20. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.Tipo di connessione: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.


