PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-DMKR24 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NA B112KP-DMKR24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851229596
Artikelnummer
PZZNA B112KP-DMKR24
Herstellernummer
NA B112KP-DMKR24
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita dicontatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: Si.


