Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KP-DN1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851167263

Artikelnummer

PZZNA B112KP-DN1

Herstellernummer

NA B112KP-DN1

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam.20mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta con regolazione estesa e rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 1 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.