Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112LB-DH2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112LB-DH2T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112LB-DH2T6 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851261855

Artikelnummer

PZZNA B112LB-DH2T6

Herstellernummer

NA B112LB-DH2T6

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole con asta inox quadra 3x3x125 regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta inox quadra 3x3x125 regolabile. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo PUR halogen free. Cavo: Cavo tipo H. Apertura positiva: Sì.