PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851152078
Artikelnummer
PZZNA B112LE-DN2
Herstellernummer
NA B112LE-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con asta inox diam. 3x125 regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con asta inox Ø3x125 regolabile. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.


