Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220HB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NA B220HB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220HB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851186004

Artikelnummer

PZZNA B220HB-DN2

Herstellernummer

NA B220HB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili.