Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B222KB-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851252228

Artikelnummer

PZZNA B222KB-SMK

Herstellernummer

NA B222KB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta regolabile con rotella Ø18. Tipo di connessione: connettore M12 da sotto.