Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KC-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851257469

Artikelnummer

PZZNA B222KC-DMK

Herstellernummer

NA B222KC-DMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Verso di uscita: cavo o connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12.