Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KC-DN1R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B222KC-DN1R23

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B222KC-DN1R23 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851154935

Artikelnummer

PZZNA B222KC-DN1R23

Herstellernummer

NA B222KC-DN1R23

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella in acciaio inox diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N,lunghezza 1 m, 9 fili. Apertura positiva: Sì.