PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110AE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G110AE-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851153037
Artikelnummer
PZZNA G110AE-DN2
Herstellernummer
NA G110AE-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: A pistoncino con guarnizione esterna. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


