Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G110BB-DMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851187810

Artikelnummer

PZZNA G110BB-DMK

Herstellernummer

NA G110BB-DMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: A pistoncino con rotella. Verso di uscita: cavo e connettore verso destra. Tipo di connessione: Connettore integrato M12.