Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G110EB-DMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110EB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851229435

Artikelnummer

PZZNA G110EB-DMK

Herstellernummer

NA G110EB-DMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Connessione: connettore M12 da destra.