Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110FB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G110FB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851153099

Artikelnummer

PZZNA G110FB-DN2

Herstellernummer

NA G110FB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.