Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110AA-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NB B110AA-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110AA-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851230158

Artikelnummer

PZZNB B110AA-DN5

Herstellernummer

NB B110AA-DN5

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino corto. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.