Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B112KC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B112KC-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851154119

Artikelnummer

PZZNB B112KC-DN2

Herstellernummer

NB B112KC-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.