Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B100AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B100AB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B100AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851277672

Artikelnummer

PZZNF B100AB-DN2

Herstellernummer

NF B100AB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: Apistoncino. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.