PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110BB-SMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851163746
Artikelnummer
PZZNF B110BB-SMK
Herstellernummer
NF B110BB-SMK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connettore: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto 4 poli.


