PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110EB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110EB-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851149191
Artikelnummer
PZZNF B110EB-DN2
Herstellernummer
NF B110EB-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.


