PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110FB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B110FB-DMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851163616
Artikelnummer
PZZNF B110FB-DMK
Herstellernummer
NF B110FB-DMK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli. Apertura positiva: Sì.


