Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110HB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110HB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175084

Artikelnummer

PZZNF B110HB-SMK

Herstellernummer

NF B110HB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Ad asta flessibile con puntale in plastica. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.