PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B110HH-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851152757
Artikelnummer
PZZNF B110HH-DN2
Herstellernummer
NF B110HH-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con baffo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Ad asta flessibile con baffo. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.


