PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KA-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KA-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851149245
Artikelnummer
PZZNF B112KA-DN2
Herstellernummer
NF B112KA-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in plastica diritta con rotella diam. 18. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili.


