Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851152825

Artikelnummer

PZZNF B112KB-DN2

Herstellernummer

NF B112KB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta regolabile con rotella Ø18. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili. Apertura positiva: Sì.