PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KC-DN4 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KC-DN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851297373
Artikelnummer
PZZNF B112KC-DN4
Herstellernummer
NF B112KC-DN4
Hersteller
PZZ
Interruttori di posizione precablati modulari Pizzato con custodia in tecnopolimero e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653