Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KC-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KC-SAK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KC-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175398

Artikelnummer

PZZNF B112KC-SAK

Herstellernummer

NF B112KC-SAK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 14mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità dicontatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva girevole in metallo sagomata con rotella Ø14. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto. Apertura positiva: Sì.