PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KE-SAK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KE-SAK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851165375
Artikelnummer
PZZNF B112KE-SAK
Herstellernummer
NF B112KE-SAK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella diam. 20. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole.Connettore: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto.


