PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KG-SMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851175497
Artikelnummer
PZZNF B112KG-SMK
Herstellernummer
NF B112KG-SMK
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo sagomata regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli. Apertura positiva: Sì.


