PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B112KP-DN3 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NF B112KP-DN3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851280887
Artikelnummer
PZZNF B112KP-DN3
Herstellernummer
NF B112KP-DN3
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella Ø 20 mm. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 3 m, 4 fili.


