Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B220BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B220BB-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B220BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851149733

Artikelnummer

PZZNF B220BB-DN5

Herstellernummer

NF B220BB-DN5

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino lungo. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino lungo. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 8x0,34 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 8 fili.