PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G020BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF G020BB-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851150166
Artikelnummer
PZZNF G020BB-DN2
Herstellernummer
NF G020BB-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto lento (G02). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 4 fili. Apertura positiva: Sì.


