Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D411A INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D1D411A

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D1D411A INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851284519

Artikelnummer

PZZNG 2D1D411A

Herstellernummer

NG 2D1D411A

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NG. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Testa: Testa orientabile non distaccabile.Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. 1 ingresso di programmazione 1 ingresso di attivazione elettromagneteUscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione protezione chiusa. 1 uscita di segnalazione protezione bloccata.Attivazione uscite OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata.Configurazione coperchio: coperchio standard.