Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20100

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851057441

Artikelnummer

PZZPA 20100

Herstellernummer

PA 20100

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto a doppio isolamento . Forza di azionamento: 16 N.Una entrata cavi.Grado di protezione: IP53 o IP65 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: da -25°C a +80°C. Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli di operazioni1/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazioni1. Corrente termica (Ith): 10 A.Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 Vac 600 Vdc. Tensione di tenuta ad impulso nominale Uimp: 6 kV. Corrente dicorto circuito condizionata: 1000 A secondo EN 60947-5-1.Protezione dai cortocircuiti: fusibile 10 A 500 V tipo aM.Grado di inquinamento: 3. Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz) Ue (V) 250; 400; 500. Ie (A) 6 ;4; 1. Corrente continua: DC13 Ue (V) 24; 125;250, Ie (A) 6 1;1 ;0,4