PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 20110-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20110-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851332333
Artikelnummer
PZZPA 20110-M2
Herstellernummer
PA 20110-M2
Hersteller
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì.


